ZRM-T5-390-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 T5 / 390
Rubix:1151818
Hersteller:1046766

Produktdetails : ZRM-T5-390-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 390 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
