ZRM-T5-590-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:T5-590-15
Rubix:984066
Hersteller:T5-590-15

Produktdetails : ZRM-T5-590-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 590 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
