ZRM-T10-780-30 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:T10 780 3077ZA
Rubix:858029
Hersteller:30 T10 / 780

Produktdetails : ZRM-T10-780-30 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 780 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
