GTR-14M-4410-20 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-14M-4410-20 FALCON PD
Rubix:1488948
EAN:4051817584050

Produktdetails : GTR-14M-4410-20 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4410 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
881,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.049,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage