GTR-8M-1200-12 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-1200-12 FALCON PD
Rubix:1488720
EAN:4051817584319

Produktdetails : GTR-8M-1200-12 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage