GTR-8M-2400-36 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-2400-36 FALCON PD
Rubix:1488717
EAN:4051817584715

Produktdetails : GTR-8M-2400-36 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 36 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
542,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage