ZRM-AT5-480-16MP (MEGADYNE) Zahnflachriemen MEGAPOWER MEGADYNE
Zahnflachriemen endlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Megadyne:ZRM-AT5-480-16
Rubix:1133946

Produktdetails : ZRM-AT5-480-16MP (MEGADYNE) Zahnflachriemen MEGAPOWER MEGADYNE
Zahnflachriemen endlos gefertigt mit Stahlzugträger Megadyne
Zahnflachriemen endlos gefertigt mit Stahlzugträger Megadyne
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 480 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen