ZRM-AT5-2400-10-V Zahnflachriemen endlos verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen endlos verschweisst
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-AT5-2400-10-V
Rubix:1239480

Produktdetails : ZRM-AT5-2400-10-V Zahnflachriemen endlos verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen endlos verschweisst
Zahnflachriemen endlos verschweisst
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
