ZRL-M-5M-20-ST-PAZ/1595MM Zahnflachriemen endlich mit Stahlzugstrang L=1595mm
Zahnflachriemen endlich
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRL-M-5M-20-ST-PAZ/1595MM
Rubix:759191

Produktdetails : ZRL-M-5M-20-ST-PAZ/1595MM Zahnflachriemen endlich mit Stahlzugstrang L=1595mm
Zahnflachriemen endlich mit Stahlzugstrang L=1595mm
Zahnflachriemen endlich mit Stahlzugstrang L=1595mm
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1595 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 319 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
