ZRL-M-8M-30-ST-PU-PAZ Zahnflachriemen Alpha linear, Meterware offen
Zahnflachriemen Alpha linear
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRL-M-8M-30-ST-PU-PAZ
Rubix:982838

Produktdetails : ZRL-M-8M-30-ST-PU-PAZ Zahnflachriemen Alpha linear, Meterware offen
Zahnflachriemen Alpha linear, Meterware offen
Zahnflachriemen Alpha linear, Meterware offen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
