Y-ANSCHLUSS FUER AD 6 MM Y-Schlauchanschluss für Schlauch aØ 6 mmMessing vernickelt
Y-SCHLAUCHANSCHLUSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101514
Rubix:684929
EAN:4061201008994



Produktdetails : Y-ANSCHLUSS FUER AD 6 MM Y-Schlauchanschluss für Schlauch aØ 6 mmMessing vernickelt
PERMA Y-Schlauchanschluss f. Schlauch aØ 6 mm
Perma Y-Schlauchanschluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Typ | schlauchanschluss |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
