XR 110.49X5.33 NBR 70 X-Ring

XR X-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67128025
Rubix:36615
Hersteller:67128025
XR 110.49X5.33 NBR 70 X-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110,49 mm
Schnurstärke5,33 mm
Shorehärte A70 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XR 110.49X5.33 NBR 70 X-Ring


Diese Dichtungen sind Vierlippendichtungen mit einem speziell entwickelten Dichtprofil. Eine Auswahl von Elastomerwerkstoffen für Standard und Sonderanwendungen ermöglicht die Abdichtungnahezu aller flüssigen und gasförmigen Medien. X-Ring Dichtungen werden in Formen endlosvulkanisiert. Sie sind gekennzeichnet durch die Ringform mit einem nahezu quadratischen Profil. Die Abmessungen werden über den Innendurchmesser und die Schnurstärke definiert. Gegenüber dem O-Ring hat der Vierlippenring folgende Vorteile:- Sicherheit gegen Verdrillen. Die Dichtung neigt aufgrund ihres besonderen Profils nicht zum Rollen in der Nut (bei hin- und hergehender Bewegung)- geringe Reibung- sehr gutes Dichtverhalten. Aufgrund einer günstigerenPressungsverteilung über den Querschnitt wird eine hohe Dichtheit erzielt- zwischen den Dichtlippen kann sich ein Schmiermittelreservoirbilden.- kein störender Preßgrat. Der oft störende Grat am Innen- bzw. Außendurchmesser des O-Ringes (durch die Herstellung bedingt) liegt beim Vierlippenring zwischen den Dichtlippen.X-Ring Dichtungen sind selbsttätige, doppelt wirkende Dichtelemente.Die durch den Einbau in radialer oder axialer Richtung hervorgerufenen Anpreßkräftebewirken die Anfangsdichtheit. Sie werden vom Systemdruck überlagert.Es entsteht eine Gesamtdichtpressung, die mit steigendem Systemdruck zunimmt.Die Dichtung verhält sich unter Druck ähnlich einer Flüssigkeit mit hoherViskosität. Dadurch wird der Druck gleichmäßig nach allen Seiten übertragen.
Diese Dichtungen sind Vierlippendichtungen mit einem speziell entwickelten Dichtprofil. Eine Auswahl von Elastomerwerkstoffen für Standard und Sonderanwendungen ermöglicht die Abdichtungnahezu aller flüssigen und gasförmigen Medien. X-Ring Dichtungen werden in Formen endlosvulkanisiert. Sie sind gekennzeichnet durch die Ringform mit einem nahezu quadratischen Profil. Die Abmessungen werden über den Innendurchmesser und die Schnurstärke definiert. Gegenüber dem O-Ring hat der Vierlippenring folgende Vorteile:- Sicherheit gegen Verdrillen. Die Dichtung neigt aufgrund ihres besonderen Profils nicht zum Rollen in der Nut (bei hin- und hergehender Bewegung)- geringe Reibung- sehr gutes Dichtverhalten. Aufgrund einer günstigerenPressungsverteilung über den Querschnitt wird eine hohe Dichtheit erzielt- zwischen den Dichtlippen kann sich ein Schmiermittelreservoirbilden.- kein störender Preßgrat. Der oft störende Grat am Innen- bzw. Außendurchmesser des O-Ringes (durch die Herstellung bedingt) liegt beim Vierlippenring zwischen den Dichtlippen.X-Ring Dichtungen sind selbsttätige, doppelt wirkende Dichtelemente.Die durch den Einbau in radialer oder axialer Richtung hervorgerufenen Anpreßkräftebewirken die Anfangsdichtheit. Sie werden vom Systemdruck überlagert.Es entsteht eine Gesamtdichtpressung, die mit steigendem Systemdruck zunimmt.Die Dichtung verhält sich unter Druck ähnlich einer Flüssigkeit mit hoherViskosität. Dadurch wird der Druck gleichmäßig nach allen Seiten übertragen.

Anwendungen

X-Ringe sind in der Handhabung und Anwendung mit einem O-Ring vergleichbar. Sie dienen beispielsweise zur radialen und axialen Abdichtung von Flanschen, Buchsen und Deckeln (statische Anwendung) oder zur Abdichtung von Kolben- und Stangendichtungen, rotierenden Wellen und überlagerten Schraubenbewegungen (dynamisch). X-Ringe werden überwiegend für dynamische Einsätze verwendet, da sie geringer als O-Ringe vorgespannt werden müssen und somit weniger Reibung produzieren. Sehr oft auch für quasistatische Einsätze, z.B. Stellbewegungen und Schwenkbewegungen. Eine weitere Anwendung sind moderne Rollenketten, z. B. Motorradketten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser110,49 mm
Schnurstärke5,33 mm
Shorehärte A70 Shore
Werkstoffnbr
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,65 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,49 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,38 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,24 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,22 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,18 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
1,14 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std