XR 123.20X6.99 FKM 70 X-Ring


XR Quad-Ring

Referenzen
dichtomatik:XR 123,20X6,99 FKM 70
rubix:515400
XR 123.20X6.99 FKM 70 X-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser123,2 mm
Querschnitt6,99 mm
Shorehärte A70 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XR 123.20X6.99 FKM 70 X-Ring


Diese Dichtungen sind Vierlippendichtungen mit einem speziell entwickelten Dichtprofil. Eine Auswahl von Elastomerwerkstoffen für Standard und Sonderanwendungen ermöglicht die Abdichtungnahezu aller flüssigen und gasförmigen Medien. X-Ring Dichtungen werden in Formen endlosvulkanisiert. Sie sind gekennzeichnet durch die Ringform mit einem nahezu quadratischen Profil. Die Abmessungen werden über den Innendurchmesser und die Schnurstärke definiert. Gegenüber dem O-Ring hat der Vierlippenring folgende Vorteile:- Sicherheit gegen Verdrillen. Die Dichtung neigt aufgrund ihres besonderen Profils nicht zum Rollen in der Nut (bei hin- und hergehender Bewegung)- geringe Reibung- sehr gutes Dichtverhalten. Aufgrund einer günstigerenPressungsverteilung über den Querschnitt wird eine hohe Dichtheit erzielt- zwischen den Dichtlippen kann sich ein Schmiermittelreservoirbilden.- kein störender Preßgrat. Der oft störende Grat am Innen- bzw. Außendurchmesser des O-Ringes (durch die Herstellung bedingt) liegt beim Vierlippenring zwischen den Dichtlippen.X-Ring Dichtungen sind selbsttätige, doppelt wirkende Dichtelemente.Die durch den Einbau in radialer oder axialer Richtung hervorgerufenen Anpreßkräftebewirken die Anfangsdichtheit. Sie werden vom Systemdruck überlagert.Es entsteht eine Gesamtdichtpressung, die mit steigendem Systemdruck zunimmt.Die Dichtung verhält sich unter Druck ähnlich einer Flüssigkeit mit hoherViskosität. Dadurch wird der Druck gleichmäßig nach allen Seiten übertragen.
Diese Dichtungen sind Vierlippendichtungen mit einem speziell entwickelten Dichtprofil. Eine Auswahl von Elastomerwerkstoffen für Standard und Sonderanwendungen ermöglicht die Abdichtungnahezu aller flüssigen und gasförmigen Medien. X-Ring Dichtungen werden in Formen endlosvulkanisiert. Sie sind gekennzeichnet durch die Ringform mit einem nahezu quadratischen Profil. Die Abmessungen werden über den Innendurchmesser und die Schnurstärke definiert. Gegenüber dem O-Ring hat der Vierlippenring folgende Vorteile:- Sicherheit gegen Verdrillen. Die Dichtung neigt aufgrund ihres besonderen Profils nicht zum Rollen in der Nut (bei hin- und hergehender Bewegung)- geringe Reibung- sehr gutes Dichtverhalten. Aufgrund einer günstigerenPressungsverteilung über den Querschnitt wird eine hohe Dichtheit erzielt- zwischen den Dichtlippen kann sich ein Schmiermittelreservoirbilden.- kein störender Preßgrat. Der oft störende Grat am Innen- bzw. Außendurchmesser des O-Ringes (durch die Herstellung bedingt) liegt beim Vierlippenring zwischen den Dichtlippen.X-Ring Dichtungen sind selbsttätige, doppelt wirkende Dichtelemente.Die durch den Einbau in radialer oder axialer Richtung hervorgerufenen Anpreßkräftebewirken die Anfangsdichtheit. Sie werden vom Systemdruck überlagert.Es entsteht eine Gesamtdichtpressung, die mit steigendem Systemdruck zunimmt.Die Dichtung verhält sich unter Druck ähnlich einer Flüssigkeit mit hoherViskosität. Dadurch wird der Druck gleichmäßig nach allen Seiten übertragen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser123,2 mm
Querschnitt6,99 mm
Shorehärte A70 Shore
WerkstoffFKM
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,62 exkl. MwSt.
/ Stück
50,72 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
42,62 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
41,66 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
42,65 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
33,73 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
33,74 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
30,47 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
28,29 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
25,43 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
24,93 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
24,14 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
23,45 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage