Referenzen
Gates:XPB2240/3 POWERBAND QP4
Rubix:1957630
Hersteller:968522403
EAN:5414465992711

Produktdetails : KB-3-XPB-2240 QP4 Kraftband POWERBAND GATES
Durch den Einsatz innovativer Zugträgertechnologie mit minimaler Dehnung hat Gates den branchenweit ersten wartungsfreien, fl ankenoffenen Keilriemen entwickelt. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad‑Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Kein Nachspannen bedeutet keine Stillstandszeiten der Maschine oder in der Produktion. Die neue Quad-Power® 4 PowerBand®Ausführung bietet eine Lösung für hohe Kraftübertragungen und vibrationsanfällige Antriebe.
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Innenlänge | 2240 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen