C0TB00628 Winkelschwenkverschraubung 6 - R 1/4 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6 - R 1/4 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:C0TB00628
Rubix:307971
Hersteller:C0TB00628


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt (gewinde);edelstahl (greifring);kunststoff polybutylenterephthalat (gehäuse);acrylnitril-butadien-kautschuk (dichtung);polyoxymethylen (muffe);polyoxymethylen (ring);zinkdruckguss (manschette) |
|---|---|
| Typ | ummantelter banjo |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : C0TB00628 Winkelschwenkverschraubung 6 - R 1/4 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6 - R 1/4 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing vernickelt (gewinde);edelstahl (greifring);kunststoff polybutylenterephthalat (gehäuse);acrylnitril-butadien-kautschuk (dichtung);polyoxymethylen (muffe);polyoxymethylen (ring);zinkdruckguss (manschette) |
|---|---|
| Typ | ummantelter banjo |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort