C0B701018 Winkelschwenkverschraubung 4-fach 10 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 4-fach 10 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0B701018
Rubix:305631


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; messing vernickelt; nbr (vmq-frei); pom; rostfreier stahl; zink-druckguss; chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c0b701018 winkelschwenkverschraubung 4-fach 10 - g1/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : C0B701018 Winkelschwenkverschraubung 4-fach 10 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 4-fach 10 - G1/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; messing vernickelt; nbr (vmq-frei); pom; rostfreier stahl; zink-druckguss; chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c0b701018 winkelschwenkverschraubung 4-fach 10 - g1/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit® c |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort