Stiftschlüssel Gedore 42 EL 3/32AF, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 114.5 mm
Winkelschraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:42 EL 3/32AF
Rubix:1029600
Hersteller:1543377
EAN:4010886815779

Produktdetails : 42 EL 3/32AF Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/32 Zoll
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3/32 in |
| Länge | 114,5 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
