Stiftschlüssel Gedore 42 1,3, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 41 mm | Endbearbeitung: Poliert

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:42 1,3
Rubix:1243579
Hersteller:6342470
EAN:4010886634240
42 1,3 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,3 mm
Technische Zusammenfassung
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße1,8mm,
Länge41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42 1,3 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,3 mm


Ausführung nach DIN 
• Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt

Stärken

• Direkte Drehmomentübertragung durch sechskantige Geometrie
• Erleichterter Zugang zu Schrauben dank abgewinkelter Form
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Stahl 61CrSiV5
• Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche

Anwendungen

Dieser Winkelschraubendreher wird für Montage-, Installations- und Instandhaltungsarbeiten an mechanischen und industriellen Anlagen eingesetzt. Er eignet sich für Anwendungen in der Werkstatt, an Produktionslinien oder bei Serviceeinsätzen vor Ort mit Innensechskantschrauben.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße1,8mm,
Länge41 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
8,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen