42 0,7 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7mm

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:42 0,7
Rubix:1171893
Hersteller:6342200
EAN:4010886634226
42 0,7 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße0, 7 mm
Länge33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42 0,7 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7mm


Ausführung nach DIN 
• Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt

Stärken

• Direkte Drehmomentübertragung durch sechskantige Geometrie
• Erleichterter Zugang zu Schrauben dank abgewinkelter Form
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Stahl 61CrSiV5
• Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche

Anwendungen

Dieser Winkelschraubendreher wird für Montage-, Installations- und Instandhaltungsarbeiten an mechanischen und industriellen Anlagen eingesetzt. Er eignet sich für Anwendungen in der Werkstatt, an Produktionslinien oder bei Serviceeinsätzen vor Ort mit Innensechskantschrauben.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße0, 7 mm
Länge33 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82054000
0,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen