GN967-40-40-L-2-SW Winkel 90° mit Bohrungen, Schwarz KU-beschichtet
Winkel, Laschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 967-40-40-L-2-SW
Rubix:1132054
Hersteller:GN 967-40-40-L-2-SW
EAN:4045525867079


Technische Zusammenfassung
| Norm | NICHT STANDARD |
|---|---|
| Typ | winkel mit bohrungen (kennziffer 2, bohrungen ohne senkung) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : GN967-40-40-L-2-SW Winkel 90° mit Bohrungen, Schwarz KU-beschichtet
Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechtwinklige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren. Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden. Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | winkel mit bohrungen (kennziffer 2, bohrungen ohne senkung) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Norm
Typ
winkel mit bohrungen (kennziffer 2, bohrungen ohne senkung)