GN193-B40-V40-76-2-BL Winkel-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Winkel-Klemmverbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 193-B40-V40-76-2-BL
Rubix:641943
Hersteller:GN 193-B40-V40-76-2-BL
EAN:4045525652996




Produktdetails : GN193-B40-V40-76-2-BL Winkel-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 193 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Es können innerhalb derselben Nennmaße die Bohrungen d1 mit d2 die Vierkante s1 mit s2, sowie die Bohrungen d1 mit s2 bzw. s1 mit d2 kombiniert werden. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1118 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
40 mm
