GN191-B18-B18-2-SW Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 191-B18-B18-2-SW
Rubix:641762
Hersteller:GN 191-B18-B18-2-SW
EAN:4045525646209




Produktdetails : GN191-B18-B18-2-SW Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 191 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle). Sonderausführungen: unterschiedliche Bohrungskombinationen d1 / d2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
