32.333 Winkel-Einschraubstutzen, R1/8 a., füRSchlauch LW 8 mm, PA 6
Winkel-Einschraubstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:32.333
Rubix:1425312
Hersteller:110972
EAN:4047322385206

Dokumente
Produktdetails : 32.333 Winkel-Einschraubstutzen, R1/8 a., füRSchlauch LW 8 mm, PA 6
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | winkel-einschraubstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
