Referenzen
Pferd Tools:552 WR 300
Rubix:1278724
Hersteller:11800552
EAN:4007220011485




Produktdetails : 11800552 WF-ROLLTASCHE 552 WR 300 H 2
Dieses Werkstattfeilen-Sortiment von Pferd Tools umfasst ein komplettes Set für Schrupp- und Feinbearbeitungsarbeiten an Metallteilen. Geliefert in einer rollbaren Tasche ist das Set für manuelle Arbeiten an einer Vielzahl von Materialien ausgelegt. Die Ausführung 552 WR 300 ist damit ein sofort einsatzbereites Set für Werkzeugkoffer oder Werkbank.
Eigenschaften:
Dieses Sortiment von Pferd Tools enthält ein Set aus Handfeilen mit sich ergänzenden Formen: flach, dreikant, quadratisch, spitz-halbrund und rund. Jede Feile ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der die Handhabung verbessert und eine präzise Führung der Feilbewegungen unterstützt. Der universelle Kreuzhieb und der vielseitige Hieb 2 sorgen für einen gleichmäßigen Materialabtrag bei Schrupparbeiten und ermöglichen zugleich eine saubere Feinbearbeitung. Das Set wird in einer rollbaren PVC-Tasche geliefert, welche die Werkzeuge schützt und eine übersichtliche Aufbewahrung erleichtert.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Artikelnummer: 11800552
• Herstellerbezeichnung: 552 WR 300
• Inhalt des Sortiments: 5 Werkstattfeilen
• Nennlänge jeder Feile: 300 mm
• PVC-Tasche mit transparenten Einsteckfächern
• Verschluss mit Klettband
• Maximale Rockwellhärte der zu bearbeitenden Materialien: 38 HRC
• Details zu den enthaltenen Feilen:
- Flache Hand-Werkstattfeile Typ PF 1112: Länge 300 mm, Breite 30 mm, Dicke 6,5 mm, Hieb 2
- Dreikant-Werkstattfeile Typ PF 1132: Länge 300 mm, Breite 18 mm, Hieb 2
- Quadratische Werkstattfeile Typ PF 1142: Länge 300 mm, Breite 12 mm, Hieb 2
- Spitz-halbrunde Werkstattfeile Typ PF 1152 SP: Länge 300 mm, Breite 30 mm, Dicke 8,5 mm, Hieb 2
- Runde Werkstattfeile Typ PF 1162: Länge 300 mm, Außendurchmesser 12 mm, Hieb 2
Eigenschaften:
Dieses Sortiment von Pferd Tools enthält ein Set aus Handfeilen mit sich ergänzenden Formen: flach, dreikant, quadratisch, spitz-halbrund und rund. Jede Feile ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der die Handhabung verbessert und eine präzise Führung der Feilbewegungen unterstützt. Der universelle Kreuzhieb und der vielseitige Hieb 2 sorgen für einen gleichmäßigen Materialabtrag bei Schrupparbeiten und ermöglichen zugleich eine saubere Feinbearbeitung. Das Set wird in einer rollbaren PVC-Tasche geliefert, welche die Werkzeuge schützt und eine übersichtliche Aufbewahrung erleichtert.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Artikelnummer: 11800552
• Herstellerbezeichnung: 552 WR 300
• Inhalt des Sortiments: 5 Werkstattfeilen
• Nennlänge jeder Feile: 300 mm
• PVC-Tasche mit transparenten Einsteckfächern
• Verschluss mit Klettband
• Maximale Rockwellhärte der zu bearbeitenden Materialien: 38 HRC
• Details zu den enthaltenen Feilen:
- Flache Hand-Werkstattfeile Typ PF 1112: Länge 300 mm, Breite 30 mm, Dicke 6,5 mm, Hieb 2
- Dreikant-Werkstattfeile Typ PF 1132: Länge 300 mm, Breite 18 mm, Hieb 2
- Quadratische Werkstattfeile Typ PF 1142: Länge 300 mm, Breite 12 mm, Hieb 2
- Spitz-halbrunde Werkstattfeile Typ PF 1152 SP: Länge 300 mm, Breite 30 mm, Dicke 8,5 mm, Hieb 2
- Runde Werkstattfeile Typ PF 1162: Länge 300 mm, Außendurchmesser 12 mm, Hieb 2
Stärken
• Deckt dank eines Werkstattfeilen-Sortiments von Pferd Tools mit ergänzenden Profilen ein breites Spektrum an Schrupp- und Feinbearbeitungsarbeiten ab
• Spart Platz auf der Werkbank oder im Werkzeugkoffer durch die mitgelieferte rollbare PVC-Tasche
• Gewährleistet durch den universellen Kreuzhieb einen gleichmäßigen Materialabtrag über die gesamte Feilenlänge
• Spart Platz auf der Werkbank oder im Werkzeugkoffer durch die mitgelieferte rollbare PVC-Tasche
• Gewährleistet durch den universellen Kreuzhieb einen gleichmäßigen Materialabtrag über die gesamte Feilenlänge
Anwendungen
In industriellen oder handwerklichen Werkstätten wird dieses Werkstattfeilen-Sortiment von Pferd Tools (11800552) für manuelle Feilarbeiten an Metallteilen eingesetzt. Die Feilen eignen sich insbesondere für die Bearbeitung folgender Materialien: Stahl und Stahlguss, verschiedene Stähle, Aluminium, Bronze, Kupfer, Grauguss oder Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Messing und Zink. Die unterschiedlichen Profile des Sets 552 WR ermöglichen vielseitige Arbeiten wie das Abrunden von Kanten, das Anfasen, die Oberflächenbearbeitung, die Feinbearbeitung, das Entgraten sowie kombinierte Arbeiten zum Anfasen oder Abrunden.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 5 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
