9796190030 Werkzeugtrolly Turtle Rock PTS 470x300x390mm

Werkzeugtrolly

Siehe technische Informationen

Referenzen

GT Line:488084
Rubix:1948854
Hersteller:488084
EAN:8024482178714
9796190030 Werkzeugtrolly Turtle Rock PTS

Produktdetails : 9796190030 Werkzeugtrolly Turtle Rock PTS 470x300x390mm


Werkzeugtrolly Turtle Rock PTS 470x300x390mm GT LINE
Werkzeugkoffer mit Rollen Rock Turtle Ausführung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und großen, leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 210 mm. Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest, stapelbar und mit schützenden Gummifüßen. Verschließbar durch zwei TSA-Schnappzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 24 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Schlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 6 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 12 Schlaufen auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel

Technische Informationen


Attribute
463,95 exkl. MwSt.
/ Stück
552,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std