87210-00S10006 Werkzeugschrank Basis, 1000x500x500mm, 7035/5010
Werkzeugschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:87210-00S10006
Rubix:3710519
Hersteller:87210-00S10006
EAN:4064615079246

Produktdetails : 87210-00S10006 Werkzeugschrank Basis, 1000x500x500mm, 7035/5010
Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, rechts angeschlagen,
2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
| + | Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung |
| + | Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
