Referenzen
Parat:535000171
Rubix:2143483
Hersteller:535000171
EAN:4006793001237
Produktdetails : 9794790011 Werkzeugkoffer Silver 360x195x470mm Para
Werkzeugkoffer Silver 360x195x470mm Parat
Werkzeugkoffer SILVER, 32 l Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit Deckelhalter und stabilem Griff. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren und bis zu 20 kg belastbarem, umlaufendem Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 25 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel 10 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
Werkzeugkoffer SILVER, 32 l Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit Deckelhalter und stabilem Griff. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren und bis zu 20 kg belastbarem, umlaufendem Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 25 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel 10 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 42021250 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,23 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
