Referenzen
Rubix-DE:531000171
Rubix:2152934
Hersteller:531000171
Produktdetails : 9794790006 Werkzeugkoffer SILVER 310x170x460mm Para
Werkzeugkoffer Silver 310x170x460mm Parat
Werkzeugkoffer SILVER, 25 l Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit Deckelhalter und stabilem Griff. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren und bis zu 20 kg belastbarem, umlaufendem Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 13 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Dokumentenfach im Deckel
Werkzeugkoffer SILVER, 25 l Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit Deckelhalter und stabilem Griff. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren und bis zu 20 kg belastbarem, umlaufendem Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 13 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Dokumentenfach im Deckel
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 42021250 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

