9634097221 Werkstattwagen bestückt 179N-7/220 220-teilig

Werkstattwagen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:63097221, 9634097221
Rubix:1854903
Hersteller:9634097221
9634097221 Werkstattwagen 179-7220 220tlg. Hazet

Produktdetails : 9634097221 Werkstattwagen bestückt 179N-7/220 220-teilig


Werkstattwagen bestückt 179N-7/220 220-teilig Hazet
Werkstattwagen Nr. 179N-7/220 mit 220-teiligem Sortiment Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 81; 2 x 166 mm hoch), kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz. Lieferumfang: 1 Werkzeugmodul Schraubendreher, 31-teilig bestehend aus: 7 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2; 3 10 Schraubendreher für TORX®-Schrauben T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Schraubendreher, kurz, für Schlitz-Schrauben 5,5 mm 1 Schraubendreher, kurz, für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge, 77-teilig bestehend aus: 1 Umschaltknarre 1/4" 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze lang 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 1/4", TiN-beschichtet Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 3 Schraubendreher-Einsätze 1/4", TiN-beschichtet Schlitz 3,5; 5,5; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4", TiN-beschichtet Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4", TiN-beschichtet Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm 1 Kardangelenk 1/4" 1 Steckgriff 1/4" 1 Umschaltknarre 1/2" 17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 2 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 17; 19 mm 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2", TiN-beschichtet Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm 1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4" 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm 1 Kardanverlängerung 1/2" 46 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Werkzeugmodul Schraubschlüssel, 33-teilig bestehend aus: 8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge, 17-teilig bestehend aus: 2 6-kant-Steckschlüssel-Schraubendreher 6; 7 mm 1 Doppelringschlüssel, offen, 10 x 11 mm 2 Flachmeißel 150; 200 mm 1 Körner 120 mm 5 Splintentreiber 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Flachschaber 270 mm 1 Kunststoff-Schonhammer 40 mm 1 Schlosserhammer 600 g 1 Spannungsprüfgerät 3-48 V 1 Bandmaß 5 m 1 Bremssattelbürste 225 mm 1 Bit-Sortiment 1/4" 36-teilig bestehend aus: 3 Schlitz 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm 7 Kreuzschlitz PH 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 7 Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 4 Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 1 Spiralbohrer-Satz, 25-teilig, Ø 1-13 mm, um 0,5 mm steigend

Technische Informationen


Attribute
3.008,75 exkl. MwSt.
/ Stück
3.580,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std