Referenzen
Facom:DL.1GP
Rubix:3475663
EAN:3662424059971



Produktdetails : DL.1GP 1T Faltbarer Werkstattkran
Der Facom Werkstattkran vereint Robustheit und eine kompakte Bauweise für das sichere Heben und Bewegen von Lasten bis zu 1 Tonne. Entwickelt für industrielle Umgebungen und Werkstätten, ermöglicht er dank werkzeuglos ausziehbarem Ausleger und doppelt wirkender Bedienung ein einfaches Anheben und Absetzen schwerer Ausrüstungen.
Eigenschaften:
Der Facom Werkstattkran DL.1GP ist für Hebe- und Handhabungsarbeiten in der Werkstatt konzipiert und überzeugt durch eine schnelle und mühelose Einsatzbereitschaft. Der Ausleger lässt sich ohne Werkzeug ausziehen und erlaubt so eine sofortige Anpassung an den jeweiligen Bedarf. Die um 270° drehbare, doppelt wirkende Bedienung sorgt für ein schnelles und präzises Anheben und ermöglicht eine exakte Höhenjustierung ohne Zeitverlust. Schwenkbare Hinterräder erleichtern das Manövrieren auch in engen Arbeitsbereichen. Sämtliche Räder bestehen aus synthetischem Material und reduzieren die Rollgeräusche auf harten Böden. Die klappbare Konstruktion vereinfacht die Lagerung und den Transport des Geräts erheblich. Der Hydraulikzylinder ist mit einem Überlastventil ausgestattet, welches die Sicherheit bei intensiven Hebevorgängen zusätzlich erhöht.
Spezifikationen:
• Referenz: DL.1GP
• Tragfähigkeit: 1 t (500 kg bei ausgefahrenem Ausleger)
• Maximale Ausladung: 1030 mm
• Anzahl der Positionen: 3 (1000 kg, 750 kg und 500 kg)
• Abmessungen geöffnet: 450 × 1520 × 978 mm
• Platzbedarf am Boden: 1520 mm
• Maximale Hubhöhe: 2500 mm
• Hydraulikölkapazität: 670 ml
• Öltyp: ISO 22
• Anzahl der Räder: 4
• Farbe: Rot
Normen:
Dieser Werkstattkran ist CE-zertifiziert und entspricht der Norm EN 1494+A1, welche die Einhaltung der europäischen Anforderungen an mobile Hebezeuge gewährleistet und ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit sicherstellt.
Eigenschaften:
Der Facom Werkstattkran DL.1GP ist für Hebe- und Handhabungsarbeiten in der Werkstatt konzipiert und überzeugt durch eine schnelle und mühelose Einsatzbereitschaft. Der Ausleger lässt sich ohne Werkzeug ausziehen und erlaubt so eine sofortige Anpassung an den jeweiligen Bedarf. Die um 270° drehbare, doppelt wirkende Bedienung sorgt für ein schnelles und präzises Anheben und ermöglicht eine exakte Höhenjustierung ohne Zeitverlust. Schwenkbare Hinterräder erleichtern das Manövrieren auch in engen Arbeitsbereichen. Sämtliche Räder bestehen aus synthetischem Material und reduzieren die Rollgeräusche auf harten Böden. Die klappbare Konstruktion vereinfacht die Lagerung und den Transport des Geräts erheblich. Der Hydraulikzylinder ist mit einem Überlastventil ausgestattet, welches die Sicherheit bei intensiven Hebevorgängen zusätzlich erhöht.
Spezifikationen:
• Referenz: DL.1GP
• Tragfähigkeit: 1 t (500 kg bei ausgefahrenem Ausleger)
• Maximale Ausladung: 1030 mm
• Anzahl der Positionen: 3 (1000 kg, 750 kg und 500 kg)
• Abmessungen geöffnet: 450 × 1520 × 978 mm
• Platzbedarf am Boden: 1520 mm
• Maximale Hubhöhe: 2500 mm
• Hydraulikölkapazität: 670 ml
• Öltyp: ISO 22
• Anzahl der Räder: 4
• Farbe: Rot
Normen:
Dieser Werkstattkran ist CE-zertifiziert und entspricht der Norm EN 1494+A1, welche die Einhaltung der europäischen Anforderungen an mobile Hebezeuge gewährleistet und ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit sicherstellt.
Stärken
• Werkzeuglos ausziehbarer Ausleger für eine schnelle Inbetriebnahme
• Doppelt wirkende, drehbare Bedienung für präzises und gleichmäßiges Heben
• Klappbare Konstruktion zur Reduzierung des Platzbedarfs bei der Lagerung
• Schwenkbare Räder für hervorragende Manövrierfähigkeit in der Werkstatt
• Doppelt wirkende, drehbare Bedienung für präzises und gleichmäßiges Heben
• Klappbare Konstruktion zur Reduzierung des Platzbedarfs bei der Lagerung
• Schwenkbare Räder für hervorragende Manövrierfähigkeit in der Werkstatt
Anwendungen
Der DL.1GP ist für Wartungs-, Reparatur- und Produktionsumgebungen konzipiert, in denen regelmäßig Hebevorgänge erforderlich sind. er eignet sich insbesondere für den Aus- und Einbau von Motoren, das Versetzen von Werkzeugmaschinen sowie für das Handling schwerer Ausrüstungen in mechanischen Werkstätten, Kfz-Werkstätten und industriellen Instandhaltungsbereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80000 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 1000 kg |
| Länge | 2500 m |
| Gewicht | 80 kg |
| Breite | 450 mm |
| 2500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
582,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std