9624220015 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 Innensechskant 3x89mm
Wera Innensechskant-Bits 840/4 Z Hex-Plus SW 2.0x50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05059630001
Rubix:1497579
EAN:4013288094254

Produktdetails : 9624220015 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 Innensechskant 3x89mm
Robuste, zähflüssige Wera-Bits für Innensechskantschrauben für den universellen Einsatz. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen.
Innensechskant Bits 840/4 Z Hex-Plus SW 3,0x89 mm
Stärken
Für Innensechskantschrauben
Duktil und zäh für harte Materialien
Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
Duktil und zäh für harte Materialien
Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3 mm |
| Länge | 89 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std