9663260010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm
Wera Innensechskant-Bits 840/4 Z Hex-Plus SW 2.0x50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05059604001
Rubix:1084366
EAN:4013288034700

Produktdetails : 9663260010 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2,5x50mm
Robuste, zähflüssige Wera-Bits für Innensechskantschrauben für den universellen Einsatz. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen.
Stärken
Für Innensechskantschrauben
Duktil und zäh für harte Materialien
Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
Duktil und zäh für harte Materialien
Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 2,5 mm |
| Länge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std