Referenzen
INA:WS81224
Rubix:132831
Hersteller:0000255500000
EAN:4012802423778


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : WS 81224 (INA) Wellenscheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1060 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 12 mm |
| Stärke | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage