Referenzen
INA:WS81117
Rubix:20259
Hersteller:0000254610000
EAN:4012802436686


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 5,75 mm |
Produktdetails : WS 81117 (INA) Wellenscheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 173 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 5,75 mm |
| Stärke | 5,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std