Referenzen
SKF:11392
Rubix:828548
Hersteller:522541
EAN:0085311009911


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 11392 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen