95X120X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5
Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412277
Rubix:476788
Hersteller:40412277


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 95X120X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,93 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
112,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen