20X37X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7
Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49344254
Rubix:1420142
Hersteller:49344254

Produktdetails : 20X37X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,76 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
35,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
