330X370X18 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS
Wellendichtring (W C S NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67056449
Rubix:506325
Hersteller:67056449


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 330X370X18 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 813 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 330 mm |
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,65 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar