44X70X12 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:044,00X070,00X12,00 WC NBR
Rubix:503026
Hersteller:38728


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 44X70X12 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,16 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
41,84 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar