108X130X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67038503
Rubix:30644
Hersteller:67038503


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 108X130X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 108 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen