12X22X6 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Wellendichtring Viton
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:WA 12X22X6 FKM 80
Rubix:498582

Dokumente
Produktdetails : 12X22X6 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,10 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
216,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
