Referenzen
Dichtomatik:49405039
Rubix:3497809
Hersteller:35X55X7 WA FKM 80

Produktdetails : 35X55X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA
Wellendichtring Viton
Wellendichtring Viton
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
