42X62X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF

Wellendichtring HMSA10

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:42X62X10 HMSA10 V
Rubix:826591
Hersteller:511253
EAN:7316572545164
42X62X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring (SKF)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42X62X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF


Wellendichtring SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,1 g
Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
18,92 exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen