22X32X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF

Wellendichtring HMSA10

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:22X32X7 HMSA10 V
Rubix:827855
Hersteller:516816
EAN:7316572271179
22X32X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring (SKF)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X32X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF


Wellendichtring SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,6 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen