Referenzen
SKF:21X35X7 HMSA10 V
Rubix:827885
Hersteller:517224
EAN:7316572542804

Produktdetails : 21X35X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 21 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
