Referenzen
SKF:20X30X5 HMSA10 RG
Rubix:827992
Hersteller:517726
EAN:7316572269909

Produktdetails : 20X30X5 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
