Referenzen
SKF:145X175X15 HMSA10 RG
Rubix:828333
Hersteller:520681
EAN:7316572553688


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 145X175X15 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 157,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen