Referenzen
SKF:110X150X12 HMSA10 RG
Rubix:828570
Hersteller:522801
EAN:7316572553480


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 110X150X12 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen