Referenzen
SKF:65X110X10 HMS5 RG
Rubix:1418460
Hersteller:506525


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 65X110X10 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen