Referenzen
SKF:41X56X7 HMS5 V
Rubix:826624
Hersteller:511458
EAN:7316572544617

Produktdetails : 41X56X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41 mm |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
